曜日別特売
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557
PCGD-65G-W-M16、SF-022 ポールコーンガイド 積水樹脂 50860557

ポールコーンガイド

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送28日以内出荷とは
内容量1本高さ(mm)650色(本体)文字内容車両進入禁止注文コード50860557品番PCGD-65G-W-M16、SF-022
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。

用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起高さ(mm)650色(本体)文字内容車両進入禁止標示面両面材質本体:特殊ウレタン樹脂、ベース部:ASA樹脂、固定ビス:ステンレス(M4×12)質量(kg)1.2設置方式1本脚(M16)台座径(Φmm)150反射シート封入レンズ型
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする