ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 50860845 品番 MF-02
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。
2MFヒューズは、AC250V用。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。

定格電流(A)0.2 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50860872
2023-06-13
用途:
バイクの電装品増設時のヒューズ

平型ヒューズだと低アンペア数ヒューズが無いので、、ガラス管ヒューズが売っているのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする