ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの マーカータイ
記名式 結束バンド UB-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
50860924
品番
UB-M200
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
色
ナチュラル
材質
66ナイロン
全長A(mm)
203
最大結束径(Φmm)
50
寸法H(mm)
7.9
幅B(mm)
2.5
寸法D(mm)
24.9
引張強度(kg)
8.2