ABM-S25-VHB VHBテープ強力固定ベース ユーボン 50861274

ABM-S25-VHB VHBテープ強力固定ベース ユーボン 50861274
ABM-S25-VHB VHBテープ強力固定ベース ユーボン 50861274
ABM-S25-VHB VHBテープ強力固定ベース ユーボン 50861274
ABM-S25-VHB VHBテープ強力固定ベース ユーボン 50861274

VHBテープ強力固定ベース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5.1
内容量1袋(20個)注文コード50861274品番ABM-S25-VHB
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。

厚さ(mm)5.1最大静荷重(g)998寸法縦(mm)25.4寸法横(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50861292
2024-02-19
用途: 自家用車の補修

粘着力を含めて製品自体もしっかりしているが、1個あたりの単価が安いのが良い。自動車用として売られているものは、単純なパーツなのにかなり高い。

対象商品 : 50861292
2020-05-07
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車外でハーネスをまとめるのに使用、耐久性は不明だが3Mの両面でしっかり引っ付いて良い感じでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする