画像準備中

アンカーマウントメタルコンタクト固定具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード50861308 品番MCCTAM1-BLU/10
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。
メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。

材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)(常時)-40〜+85 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.7 寸法D(Φmm)4.2 寸法B(mm)10.3 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイMCTS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする