画像準備中

ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 50861344 品番 UB-FP100
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。
工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。
目通ししやすく作業性が大幅に上がります。
エッジ面取り済みで、電線類をいためません。

寸法A(mm)99 寸法B(mm)2.5 材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤) ダークブルー 耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄) 特性耐熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50861344
2018-05-01
用途:
食品工場内での結線

使用前にX線検査機と金属探知機で性能を確認しましたが、製品名のとおり金属探知機の方が格段に反応が良く、安心して使用出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする