金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 50861387 品番 UBHFN-150 BL
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。
HACCPシステム構築にも効果的です。
金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。
食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。

材質変性66ナイロン・鉄系成分 寸法L(mm)153 結束径(Φmm)36 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)6.4 寸法C(mm)4.4 寸法T(mm)1.2 引張強度N(kgf)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50861396
2020-10-16
用途:
食品会社配線工事、機械メンテナンス作業時
東洋エンジニア 様 (製造業)

青以外のカラーバリエーションが無くなった為、 緑等の客先からの指定に対応
できなくなりました。
取り扱いを再開してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする