ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50861432
品番
MCMB4A-BLU/10
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
色
青色
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
20
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
1.6
寸法B(mm)
28
使用インシュロックタイ
MCTS