静電容量4700μF定格電圧(V)100仕様損失角の正接(tanδ):0.12、(高温無負荷特性)規定温度:105℃、規定時間:500hrs種類電解コンデンサ周波数(Hz)120寸法L(mm)100温度範囲(℃)-40~105寸法D(Φmm)35耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳漏れ電流(μA)5000max/20℃、5分値RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz定格リプル電流(mArms)5000再生紙使用マーク適合