大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50861519 品番 EKMH201LGC332MC80U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
静電容量3300μF 定格電圧(V)200 仕様損失角の正接(tanδ):0.15max/20℃、120Hz、(高温無負荷特性)::105℃、規定時間:500hrs 種類電解コンデンサ 周波数(Hz)120 寸法L(mm)80 温度範囲(℃)-25〜105 寸法D(Φmm)50 耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 漏れ電流(μA)5000max/20℃、5分値 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)静電:-20〜20(M)/20 ℃、120Hz 定格リプル電流(mArms)4100 再生紙使用マーク適合
注意
※寸法は、公称値となります。
※記載の内容は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする