日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50861528
品番
EKMH251LGC472MDC0U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
静電容量
4700μF
定格電圧(V)
250
仕様
損失角の正接(tanδ):0.20max/20℃、120Hz、(高温無負荷特性)::105℃、規定時間:500hrs
種類
電解コンデンサ
周波数(Hz)
120
寸法L(mm)
120
温度範囲(℃)
-25〜105
寸法D(Φmm)
63.5
耐久性
規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
漏れ電流(μA)
5000max/20℃、5分値
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
静電:-20〜20(M)/20 ℃、120Hz
定格リプル電流(mArms)
5700
再生紙使用マーク
適合
注意
※寸法は、公称値となります。
※記載の内容は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。