静電容量220μF
定格電圧(V)315
仕様損失角の正接(tanδ):0.10max/20℃、120Hz、(高温無負荷特性)::105℃、規定時間:500hrs
種類電解コンデンサ
周波数(Hz)120
寸法L(mm)50
温度範囲(℃)-25〜105
寸法D(Φmm)35
耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
漏れ電流(μA)1380max/20℃、5分値
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)静電:-20〜20(M)/20 ℃、120Hz
定格リプル電流(mArms)900
再生紙使用マーク適合