PPローラーバケットS・SXネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50861546 品番164190 0000
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
材質ポリプロピレン 適合PPローラーバケットS/SX、KM PPローラーバケットS/SX 厚さ(mm)枠部分:4、ネット部分:5 本体寸法(cm)ネット部分:20×15.5、外寸:20×18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50861546
2026-01-04
用途:
予備で購入してます。
安田工業 様 (建設業・工事業)

普段から使ってます。
塗装の仕事がある時便利ですね。

2025-05-30
用途:
塗装
運輸・通信業

使い捨て感覚なので価格で選びました。物自体はしっかりした物で良い商品だと思います。

対象商品:
50861546
2020-05-10
用途:
トタンの塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

ローラーについた塗料の量を調整でますが、ついた塗料の切れが悪いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする