結束バンド 固定ベース SKM

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50861563 品番 SKM-20-10
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。

ナチュラル 材質66ナイロン 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)3.2 寸法B(mm)20 寸法C(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50861572
2024-09-14
用途:
温度センサー等の配線を機器に固定する際に使用

某ブランドものよりも粘着力が強く安心できる。2個ずつくっついているので奇数使う場合使い勝手が悪い。

対象商品:
50861588
2021-04-12
用途:
配線クランプ

アルミのボックスに貼り付けました。 しっかりと固定できました。高いですがその分良い品と思います。

対象商品:
50861572
2017-05-12
用途:
配線、ケーブルの固定
嶋中モータース 様

両面テープが、強力でシッカリ固定できます。また使おうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする