NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M18×2.5
M18×2.5
M18×2.5
M3×0.35
M3×0.5
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
全長(mm)
100
46
52
60
62
70
75
82
100
シャンク径(mm)
14
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
14
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50861573
品番
ZSP-SUS18M2.5R
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
呼び寸法
M18×2.5
ねじ長さ(mm)
32.6
シャンク径(mm)
14
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
100
形式
3
等級
REG P3
首径(mm)
15.15
食付Lc
2.5
首下長Ln(mm)
55
突き出しセンタ有無
無