曜日別特売
SKM-30-10 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン 50861588

結束バンド 固定ベース SKM

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法A(mm)30
内容量1袋(10個)注文コード50861588品番SKM-30-10
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。

ナチュラル材質66ナイロン寸法A(mm)30寸法D(Φmm)3.2寸法B(mm)30寸法C(mm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50861572
2024-09-14
用途: 温度センサー等の配線を機器に固定する際に使用

某ブランドものよりも粘着力が強く安心できる。2個ずつくっついているので奇数使う場合使い勝手が悪い。

対象商品 : 50861588
2021-04-12
用途: 配線クランプ

アルミのボックスに貼り付けました。 しっかりと固定できました。高いですがその分良い品と思います。

対象商品 : 50861572
2017-05-12
用途: 配線、ケーブルの固定
嶋中モータース

両面テープが、強力でシッカリ固定できます。また使おうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする