ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド 固定ベース UBSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50861606
品番
UBS-01
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
色
ナチュラル
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
21.2
寸法D(mm)
3.9
寸法B(mm)
21.2
寸法C(mm)
4.8