ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド 固定ベース UBSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50861615
品番
UBS-02
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
色
ナチュラル
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
27.6
寸法D(mm)
4.8
寸法B(mm)
27.6
寸法C(mm)
6.8