ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド 固定ベース ABM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50861624
品番
ABM-10
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。
バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
色
白
材質
66ナイロン(ABM-20、25はABS)
寸法A(mm)
12.7
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
4
適合タイ
UB80〜UB100
最大静荷重(g)
59