結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) ナチュラル 注文コード50861737 品番UB-250
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
全長71〜564ミリの豊富な種類

ナチュラル 材質66ナイロン 全長A(mm)249 最大結束径(Φmm)64 幅B(mm)4.8 引張強度(kg)22.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50861886
2017-08-18
用途:
配線作業
製造業

問題なく使用できています。大量に使用するので少しでも安い方がいいので、この価格は大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする