ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド 固定ベース ABM-T
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50861947
品番
ABM-T2
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
台座式のネジ止め固定ベースです。
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
(結束バンド幅)5.4
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
7
適合タイ
UB150〜UB360
使用場所
屋内
ねじサイズ
(固定ねじ)M4