ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの ケーブル整理用品
ユーボンの ケーブルクランプ
コードクランプ UBAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50862062
品番
UBA-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。
カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。
ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
緩み防止機能により、振動に強い!
材質
ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-40〜100(瞬時:120)
取付ねじ
G3/8
適合電線径(Φmm)
3.5〜10.0
取付穴径(mm)
16.6Φ〜16.9Φ