ゴム足 Kシリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 50862227 品番 K20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ〜38Φの各サイズがあります。

材質合成ゴム 寸法F(mm)7 高さH(mm)12 寸法D(Φmm)7 寸法E(mm)5 寸法C(Φmm)(ねじ径)4 寸法B(Φmm)16 寸法A(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50862272
2021-09-01
用途:
エンジン発電機の脚が摩耗したので交換用に
やくの麺業株式会社 様

エンジン発電にの脚に利用したのですが難なく使用できました。

2019-12-21
用途:
機械メンテ

寸法がどれを指してるかわからない
わかりやすくしてほしい

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする