ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの ケーブル整理用品
ユーボンの ゴムブッシング
ゴムブッシング GBシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50862306
品番
GB0912
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
(溝厚)1.5
色
黒
寸法D(mm)
6.5
寸法C(Φmm)
(パネル)12
内径B(Φmm)
9
外径A(Φmm)
16