ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの ケーブル整理用品
ユーボンの ゴムブッシング
ゴムブッシング GBシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50862324
品番
GB1016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
(溝厚)1.5
色
黒
寸法D(mm)
8
寸法C(Φmm)
(パネル)16
内径B(Φmm)
9
外径A(Φmm)
22