ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの ケーブル整理用品
ユーボンの ゴムブッシング
ゴムブッシング GBシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50862333
品番
GB1219
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
(溝厚)1.5
色
黒
寸法D(mm)
7.5
寸法C(Φmm)
(パネル)19
内径B(Φmm)
12
外径A(Φmm)
26