ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの ケーブル整理用品
ユーボンの ケーブルクランプ
コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
G1/4
注文コード
50862516
品番
COT-07CC
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コルゲートチューブ用固定クランプです。
材質
ナイロン66
色
黒
寸法L(mm)
24
寸法D(mm)
(パネルカット)13
取付ピッチ(mm)
(最小)21
ねじの呼び
G1/4