ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの ケーブル整理用品
ユーボンの ケーブルクランプ
コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
G1 1/4
注文コード
50862577
品番
COT-32CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コルゲートチューブ用固定クランプです。
材質
ナイロン66
色
黒
寸法L(mm)
38
寸法D(mm)
(パネルカット)41.6
取付ピッチ(mm)
(最小)57
ねじの呼び
G1 1/4