三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10片) 仕様高温注意 注文コード50862805 品番PA003M
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています

仕様高温注意 寸法(mm)底辺46×高さ40 サイズM 使用温度範囲(℃)-20〜80 目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。 特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
電源盤にはります
アットエフ 様 (製造業)

盤サイズ700x300にはちょうど良いサイズ感でした

対象商品:
50862796
2018-04-05
用途:
制御盤
製造業

価格も安価で納期も比較的短かったので満足です。
また注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする