ユーボン
ユーボンの ワッシャー・スペーサー
ユーボンの スペーサー
ユーボンの 六角
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
50863137
品番
UBBJ-5310MF
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質
本体:ジュラコン(R)(UL94HB)
ネジ部:黄銅+Niメッキ
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
6
寸法A(mm)
M3
寸法B(mm)
5.5
寸法C(mm)
6
仕様
M3用(メス-オス)
ピッチ
ISO規格
耐熱温度(℃)
-30〜110