ユーボン
ユーボンの ワッシャー・スペーサー
ユーボンの スペーサー
ユーボンの その他スペーサー
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
50863234
品番
UBJ-6315
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
寸法L(mm)
15
材質
ジュラコン(R) メッキ ニッケル
寸法A(mm)
3.2
寸法B(mm)
6
仕様
M3用