結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 50863286 品番 UBS-100B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。
片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。
頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。
ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。

材質耐候性66ナイロン 特性耐候 全長A(mm)106 最大結束径(Φmm)25 幅B(mm)3 引張強度(kg)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする