ユーボン
ユーボンの プラグ・止め輪・ピン
ユーボンの プラグ・キャップ
ユーボンの カバー/キャップ
スタットボルトカバー UBCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50863426
品番
UBC-5
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
定格電圧(V)
600
適合ねじ
M4・M5六角ナット
使用温度範囲(℃)
-20〜60
材質
塩化ビニール熱可塑性エラストマー
仕様
スタットボルト用