画像準備中

ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 50863523 品番 UB-SUS100
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。
室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。
◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません!
苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。
◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。

全長A(mm)127 最大結束径(Φmm)25 材質AISI304 幅B(mm)4.3 引張強度(kg)90.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする