ステンレスバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50863584 品番ステンレスバンド 10MMセット
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。
固定機器をバンドから保護する保護カバー付属

セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個 材質SUS304 シルバー(カバー:灰色) バンド幅(mm)10 バンド長(mm)1100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50863584
2022-05-30
用途:
街灯取付
知多岬運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

スタンダードな商品なのでこれと言って評価対象なならないのでは

対象商品:
50863584
2019-11-02
用途:
結束

説明書がないのが不親切。
使い方がわからずネットで調べました。

品物としては使い勝手も締付も文句ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする