スパイライルチューブ USPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10m) 注文コード 50863688 品番 USP-08B
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ごちゃごちゃしたコードを簡単整理!
電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。

材質ポリエチレン 肉厚(mm)0.7〜1.0 外径D2(Φmm)8 内径D1(Φmm)6 ピッチP(mm)10 結束範囲(Φmm)6〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする