ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの スパイラル・コイル/チューブ
スパイライルチューブ USPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
50863846
品番
USP-10L
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ごちゃごちゃしたコードを簡単整理!
電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
色
乳白
材質
ポリエチレン
肉厚(mm)
0.8〜1.0
外径D2(Φmm)
10
内径D1(Φmm)
8
ピッチP(mm)
12
結束範囲(Φmm)
8〜25