ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの スパイラル・コイル/チューブ
スパイライルチューブ USPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(10m)
注文コード
50863873
品番
USP-04
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ごちゃごちゃしたコードを簡単整理!
電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
色
乳白
材質
ポリエチレン
肉厚(mm)
0.6〜0.8
外径D2(Φmm)
4.2
内径D1(Φmm)
2.6
ピッチP(mm)
6
結束範囲(Φmm)
3〜7