ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの コルゲートチューブ
スリットチューブ STUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10m)
注文コード
50864065
品番
STU-15B
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。
治具により、作業時間の大幅短縮が可能。
取り付け、取り外しが容易にできます。
材質
ポリエチレン
ピッチ(mm)
14
使用工具
STU-T15
肉厚(mm)
0.8
使用可能径(Φ)
16mm
内径(mm)
15