ユーボン
ユーボンの 検査・測定
ユーボンの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
充電クリップ(セフティタイプ) USCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
50865115
品番
USC-30A-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
クリップの先端部にエポキシ樹脂コーティングを施し、短絡事故や感電事故を防止します。
色
赤・黒
仕様
絶縁耐電/AC1,000V以上1分
全長A(mm)
84
寸法D(mm)
(ケーブル口)5
材質(カバー)
塩化ビニール
電流容量
30A