ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの マーカータイ
線名札(ファイバー製 WNC)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
50865158
品番
WNC-K25
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質
板部分:ファイバー
糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
色
白
ひも長(mm)
120
形状
角形
寸法(mm)
25×50