ユーボン
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
芯数(C)
4心
公称断面積(mm
2
)
0.5
注文コード
50865368
品番
UBSVCT-F 4C-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
芯数・公称断面積
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4心
導体外径(Φmm)
6.6
許容電流(A)
2.7
公称断面積(mm
2
)
0.5
絶縁体厚さ(mm)
0.5
素線径(mm)
0.18
素線数
20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表