ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの 耐候タイプ
耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
50865386
品番
UBSL-200
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。
太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
材質
耐候性ナイロン12
特性
耐候、耐食
長さ(mm)
188
最大結束径(Φmm)
48
幅(mm)
4.8
使用温度範囲(℃)
-59〜90
引張強度[N(kg)]
178(18.2)