ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの 耐候タイプ
耐熱 結束バンド UBHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
50865422
品番
UBH-200L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。
高温下での使用に適しています。
(-46〜+170℃)
材質
フッ素ポリマー
色
ブルー
全長A(mm)
203
幅B(mm)
3.4
引張強度(kg)
11.3
最大結束径(Φmm)
51
特性
耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線