ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
50865438
品番
CL8/10
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
限られたスペースで使用できる固定具
色
乳白色
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40〜+85
ビスの呼び
M6
使用インシュロックタイ
T120タイプまで