ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50865447
品番
KR5G5-ETFE/10
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
色
青
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)
(常時)-80〜+170
寸法H(mm)
6.9
寸法A(mm)
15.1
寸法D(Φmm)
4.5
グレード
耐熱・耐薬品
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
9.6
寸法C(mm)
5
ビスの呼び
M4
使用インシュロックタイ
T50タイプまで
UL規格
UL94V-0