ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50865492
品番
KR7G5-W/10
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
色
黒色
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40〜+85
寸法H(mm)
12.1
寸法A(mm)
24.8
寸法D(Φmm)
4.5
寸法B(mm)
14.3
ビスの呼び
M4
使用インシュロックタイ
T120タイプまで
UL規格
UL94V-2