ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50865526
品番
KR9G5/10
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40〜+85
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
30.2
寸法D(Φmm)
4.5
寸法B(mm)
16.1
ビスの呼び
M4
使用インシュロックタイ
T150タイプまで
UL規格
UL94V-2