ユーボン
ユーボンの 電源(制御機器)
ユーボンの 変圧・変換
ユーボンの トランス
ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50865693
品番
S21-500
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
コイル整列巻による小型化・ローコスト。
絶縁種別
E種絶縁(1A〜5A)
F種絶縁(7.5A〜10A)
容量(A)
5A
1次電圧
200V/220V
2次電圧
100V
仕様
P-S間静電シールド/E端子付
質量(kg)
4.9
適合規格
JIS C-6436に依る
高さH(mm)
123
端子ねじ
M4
周波数
50Hz/60Hz
取付ねじ
(推奨)M5
相数
1相・複巻
奥行D(mm)
110
幅W(mm)
122
取付寸法A(mm)
(推奨)108
取付寸法B(mm)
(推奨)86