U-0801 みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付 ユーボン 50865745

U-0801 みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付 ユーボン 50865745
U-0801 みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付 ユーボン 50865745

みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5色×2本)
サイズS
全長(mm)450
内容量1袋(5色×2本)注文コード50865745品番U-0801
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。

サイズSリード線0.1sq全長(mm)450通電電流(A)0.3(最大) 125VAC耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)クリップU-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50865745
2022-05-31
用途: 電気回路の接続
教育・研究機関

問題なく端子と端子を接続できました。即納商品なので、助かりました。

対象商品 : 50865745
2020-08-18
用途: 電極に接続
農・林・水産業

特定小電力トランシーバーの電極にかまして、ACアダプターをつなげて待ち受け用にしてます。乾電池なのでは不経済ですし、ニッカドも充電しなくてはならないので重宝してます。ACアダプターに関しては、スイッチングの高周波ノイズが乗っかっているものがあり、対策をしないと変調が濁ります。

2が参考にしています
対象商品 : 50865763
2020-10-20
用途: 現場作業で。
建設業・工事業

このクリップを真っ二つに切りました。
二つの間にヒューズホルダーを入れて、
半田で溶着。ヒューズ付きクリップの出来上がり。
とても感じがよく出来ました。

対象商品 : 50865745
2020-10-27
用途: 回路試作時の検査
製造業

5種類の色違いのクリップだけで無くICテストリードとか
クリップの大きさを組み合わせたセット物が有ればと思う

対象商品 : 50865788
2019-10-15
用途: 自動車点検・修理
河守モータース

サイズ別に2種類注文しました。使い勝手はいいです。価格が安いので
消耗品として使っています。

対象商品 : 50865754
2020-08-28
用途: アース線の仮配線
製造業

配線の効果確認のために使っています。
太さの違いで効果が変わってくるため、リード線の太さ違いのラインナップがもっとほしいです。

対象商品 : 50865745
2018-07-01
用途: コードが細い

ワニ口クリップがイマイチです。挟んでも抜けやすく、コードが細いのと相まって心もとないです。とりあえずは使えますが、もう少し安心感が欲しいです。

対象商品 : 50865763
2018-08-15
用途: AUDIO自作AMP検討時使用

もっと大きいミノムシクリップ型を探したが、無かったので
しかたなく購入。やはり使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする